- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 丸棒 めねじのおすすめ人気ランキング
丸棒 めねじのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新165件の「丸棒 めねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ切りパイプ」、「パイプナット」、「内ねじパイプ」などの商品も取り扱っております。
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
水本機械製作所ステンレス パイプナット
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304寸法(mm)L:50、A:25、B:6質量(g)6ピッチ(mm)0.7アズワン品番64-7961-58入数1本
1個
¥530税込¥583
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
種類内ねじ付き平行ピンh7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地